TRUSCO
ディッシュブラシ(HACCP対応)
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。やや幅のあるワイドサイズで容器や機械等の洗浄にも最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
160
線径(Φmm)
0.25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
350×45×50
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)
120
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57254758
TSB-W-B
819-1548
ブルー
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
57254776
TSB-W-GN
819-1552
グリーン
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57254794
TSB-W-R
819-1549
レッド
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
57254812
TSB-W-W
819-1550
ホワイト
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
57254846
TSB-W-Y
819-1551
イエロー
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください