TRUSCO
ミニブラシ(HACCP対応)
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
50
線径(Φmm)
0.25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
350×45×50
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)
120
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57254855
TSB-M-B
819-1553
ブルー
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
57254873
TSB-M-GN
819-1557
グリーン
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
57254898
TSB-M-R
819-1554
レッド
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
57254925
TSB-M-W
819-1555
ホワイト
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
57254943
TSB-M-Y
819-1556
イエロー
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください