ジョイントブラシ(HACCP対応)

ジョイントブラシ(HACCP対応) - TRUSCOジョイントブラシ(HACCP対応) - TRUSCOジョイントブラシ(HACCP対応) - TRUSCOジョイントブラシ(HACCP対応) - TRUSCOジョイントブラシ(HACCP対応) - TRUSCOジョイントブラシ(HACCP対応) - TRUSCOジョイントブラシ(HACCP対応) - TRUSCOジョイントブラシ(HACCP対応) - TRUSCO

ジョイントブラシハンドルと組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナーです。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。

用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)線径(Φmm)0.25耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応内容量1本
全30種類を絞り込む
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57254986TJPB-10-Bブルー130×10×1014
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57255004TJPB-10-GNグリーン130×10×1014
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57255022TJPB-10-Rレッド130×10×1014
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57255047TJPB-10-Wホワイト130×10×1014
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57255065TJPB-10-Yイエロー130×10×1014
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57255092TJPB-20-Bブルー130×20×2015
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57255108TJPB-20-GNグリーン130×20×2015
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57255126TJPB-20-Rレッド130×20×2015
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57255144TJPB-20-Wホワイト130×20×2015
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57255162TJPB-20-Yイエロー130×20×2015
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57255178TJPB-30-Bブルー130×30×3022
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57255196TJPB-30-GNグリーン130×30×3022
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57255214TJPB-30-Rレッド130×30×3022
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57255232TJPB-30-Wホワイト130×30×3022
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57255257TJPB-30-Yイエロー130×30×3022
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57255275TJPB-40-Bブルー130×40×4024
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57255293TJPB-40-GNグリーン130×40×4024
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57255327TJPB-40-Rレッド130×40×4024
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57255336TJPB-40-Wホワイト130×40×4024
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57255406TJPB-50-Bブルー130×50×5029
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57255415TJPB-50-GNグリーン130×50×5029
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57255433TJPB-50-Rレッド130×50×5029
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57255458TJPB-50-Wホワイト130×50×5029
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57255476TJPB-50-Yイエロー130×50×5029
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57255494TJPB-60-Bブルー130×60×6031
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57255512TJPB-60-GNグリーン130×60×6031
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57255528TJPB-60-Rレッド130×60×6031
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57255537TJPB-60-Wホワイト130×60×6031
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57255555TJPB-60-Yイエロー130×60×6031
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57255354TJPB-40-Yイエロー130×40×4024
2,040
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする