TRUSCO
ジョイントブラシ(HACCP対応)
先端ジョイントブラシやジョイントハンドルと組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナー用延長ロッドです。
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
トラスコ品番
819-1646
材質
ステンレス
長さ(mm)
750
質量(g)
110
縦(mm)
750
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57255582
TJPB-750R
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください