曜日別特売

パイプブラシ(HACCP対応)

パイプブラシ(HACCP対応) - TRUSCOパイプブラシ(HACCP対応) - TRUSCOパイプブラシ(HACCP対応) - TRUSCOパイプブラシ(HACCP対応) - TRUSCOパイプブラシ(HACCP対応) - TRUSCOパイプブラシ(HACCP対応) - TRUSCOパイプブラシ(HACCP対応) - TRUSCOパイプブラシ(HACCP対応) - TRUSCO

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。

用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応内容量1本
全15種類を絞り込む
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57255598TPB-LH-B819-1608ブルー92600×50×50
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57255616TPB-LH-GN819-1612グリーン92600×50×50
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57255625TPB-LH-R819-1609レッド92600×50×50
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57255634TPB-LH-W819-1610ホワイト92600×50×50
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57255668TPB-LH-Y819-1611イエロー92600×50×50
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57255695TPB-MH-B819-1603ブルー86600×30×30
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57255713TPB-MH-GN819-1607グリーン86600×30×30
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57255738TPB-MH-R819-1604レッド86600×30×30
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57255756TPB-MH-W819-1605ホワイト86600×30×30
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57255774TPB-MH-Y819-1606イエロー86600×30×30
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57255792TPB-SH-B819-1598ブルー80600×10×10
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57255817TPB-SH-GN819-1602グリーン80600×10×10
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57255835TPB-SH-R819-1599レッド80600×10×10
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57255853TPB-SH-W819-1600ホワイト80600×10×10
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57255878TPB-SH-Y819-1601イエロー80600×10×10
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする