マグネットタックシート(粘着剤付)

マグネットタックシート(粘着剤付) - TRUSCO

粘着剤付のマグネットシートです。あらかじめ規格サイズに切り目加工を入れてあり、自由に切り離して使えます。粘着剤付のマグネットシートです。強力タイプの異方性マグネットにバー状の切り目を加工していますので大きな掲示物やパネルなどの取り付けに便利です。プラスチック製の小物などの裏に貼れば、マグネット製品としてご使用頂けます。

用途掲示物の裏に貼りつけると、スチール棚・ホワイトボードなどのスチール面での掲示が簡単にできます。オフィス・工場・店舗などのパネルや表示プレートにも使用できます。プラスチック製・木製・金属製等の小物の裏に貼り付ければスチール面での使用が可能になります。特性強力商品タイプ粘着テープ付寸法(mm)(ピースサイズ)25×180寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)250×180×1.5仕様1シート:10ピーストラスコ品番819-1742質量(g)254内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57258854MGTS
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする