樹脂製マグネットクリップ

樹脂製マグネットクリップ - TRUSCO
(1件のレビュー)

クリップ裏面は強力マグネシートを使用していますので強力に吸着し、スチール面にキズがつきません。
A4のコピー用紙を80枚挟むことができます。

特性強力トラスコ品番784-7807材質●異方性マグネットシート●ABS樹脂質量(g)40寸法(縦×横)(mm)50×70縦(mm)50横(mm)70綴じ枚数80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57258924TMGC-BK
310
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57258924
2020-10-03
用途: 書類の添付

マグネット部分が剥がれてしまうものが半数ほど有りました。ボンドで貼れば使えますが…
挟む力は、ある程度期待できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする