TRUSCO
プレス蝶ボルト(ステンレス)
手で締められるボルトです。
材質
ステンレス(SUS304)
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
羽根高(mm)
羽根幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57258976
B71-0410
1セット(10個)
0.7
783-3695
45.9
9
20
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
57258985
B71-0412
1セット(10個)
0.7
783-3709
46.8
9
20
¥
1,450
¥
698
¥
768
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57259003
B71-0420
1セット(10個)
0.7
783-3725
53
9
20
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
57259012
B71-0425
1セット(10個)
0.7
783-3733
56.4
9
20
¥
1,450
¥
698
¥
768
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57259028
B71-0430
1セット(10個)
0.7
783-3741
60.1
9
20
¥
1,450
¥
698
¥
768
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57259037
B71-0435
1セット(10個)
0.7
783-3750
64.7
9
20
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57259046
B71-0508
1セット(10個)
0.8
783-3768
62.9
9.6
22
¥
1,450
¥
698
¥
768
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57259064
B71-0512
1セット(10個)
0.8
783-3784
66.2
9.6
22
¥
1,450
¥
698
¥
768
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57259073
B71-0515
1セット(10個)
0.8
783-3792
69.6
9.6
22
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57259082
B71-0520
1セット(10個)
0.8
783-3806
75.7
9.6
22
¥
1,450
¥
698
¥
768
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57259098
B71-0525
1セット(10個)
0.8
783-3814
81.5
9.6
22
¥
1,450
¥
698
¥
768
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57259107
B71-0530
1セット(10個)
0.8
783-3822
87
9.6
22
¥
1,450
¥
698
¥
768
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57259116
B71-0535
1セット(10個)
0.8
783-3831
93.5
9.6
22
¥
1,450
¥
698
¥
768
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264944
B71-0835
1セット(4個)
1.25
783-3997
105
15.3
32
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
57264953
B71-0840
1セット(4個)
1.25
783-4004
107.3
15.3
32
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
57264962
B71-0845
1セット(4個)
1.25
783-4012
115.6
15.3
32
¥
1,450
¥
698
¥
768
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57265495
B71-0812
1セット(5個)
1.25
783-3946
90.5
15.3
32
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57267638
B71-0625
1セット(6個)
1
783-3881
78.7
12
25
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57267647
B71-0630
1セット(6個)
1
783-3890
83.8
12
25
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57267656
B71-0635
1セット(6個)
1
783-3903
89
12
25
¥
1,450
¥
698
¥
768
(税込)
当日出荷
57267665
B71-0640
1セット(6個)
1
783-3911
93.4
12
25
¥
1,450
¥
698
¥
768
(税込)
9日以内出荷
57267674
B71-0645
1セット(6個)
1
783-3920
98.4
12
25
¥
1,450
¥
698
¥
768
(税込)
翌々日出荷
57268085
B71-0610
1セット(8個)
1
783-3849
79.1
12
25
¥
1,450
¥
698
¥
768
(税込)
9日以内出荷
57268112
B71-0620
1セット(8個)
1
783-3873
93.5
12
25
¥
1,450
¥
698
¥
768
(税込)
9日以内出荷
57258967
B71-0408
1セット(10個)
0.7
783-3687
44.6
9
20
¥
1,450
取扱い終了
57258994
B71-0415
1セット(10個)
0.7
783-3717
49.8
9
20
¥
1,450
取扱い終了
57259055
B71-0510
1セット(10個)
0.8
783-3776
63.9
9.6
22
¥
1,450
取扱い終了
57264978
B71-0850
1セット(4個)
1.25
783-4021
120.4
15.3
32
¥
1,450
取扱い終了
57265504
B71-0815
1セット(5個)
1.25
783-3954
95.2
15.3
32
¥
1,450
取扱い終了
57265513
B71-0820
1セット(5個)
1.25
783-3962
102.5
15.3
32
¥
1,450
取扱い終了
57265522
B71-0825
1セット(5個)
1.25
783-3971
110.9
15.3
32
¥
1,450
取扱い終了
57265538
B71-0830
1セット(5個)
1.25
783-3989
118.5
15.3
32
¥
1,450
取扱い終了
57267683
B71-0650
1セット(6個)
1
783-3938
105.2
12
25
¥
1,450
取扱い終了
57268094
B71-0612
1セット(8個)
1
783-3857
82.3
12
25
¥
1,450
取扱い終了
57268103
B71-0615
1セット(8個)
1
783-3865
86.5
12
25
¥
1,450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください