曜日別特売

粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1)

粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1) - TRUSCO粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1) - TRUSCO粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1) - TRUSCO粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1) - TRUSCO粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1) - TRUSCO粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1) - TRUSCO粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1) - TRUSCO粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1) - TRUSCO
(1件のレビュー)

内面に接着剤のついた防水に優れた熱収縮チューブです。
3:1の高収縮率タイプで段差の大きい箇所の保護に有効です。

用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。収縮率(%)(内径)60以上耐電圧(V)600材質粘着剤付ポリオレフィン特性絶縁長さ(mm)120使用温度範囲(℃)-55~125規格品UL規格品収縮温度90℃内容量1セット(10本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57259484TRPW12.7-4.0-1012.741.4120799-338255
3,940
3,398
3,738(税込)
当日出荷
返品不可
57259493TRPW19.1-8.0-1019.181.6120799-339190
5,520
4,798
5,278(税込)
当日出荷
57259502TRPW25.4-10.2-1025.410.21.9120799-3404110
7,690
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57259518TRPW3.2-0.6-103.20.60.95120799-341227
1,560
1,398
1,538(税込)
当日出荷
57259527TRPW4.8-1.5-104.81.51.1120799-342133
2,120
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57259536TRPW6.4-2.0-106.421.2120799-343936
2,490
2,198
2,418(税込)
当日出荷
57259545TRPW9.5-3.0-109.531.3120799-344740
3,410
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57259518
2024-03-16
用途: LEDモジュールの端末処理
エイトプランニング

今までLEDモジュールの端末処理はテーピングで行っていたがこの熱収縮チューブは接着剤付の端末処理対応だったので3.2Φサイズを購入した。防水性も有り半田ごて用のバーナーで炙って
ラジオペンチで先端を握りつぶせば完了でした。今後も使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする