TRUSCO
ペーパーディスク
(1件のレビュー)
アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。マイクロエアグラインダーに使用可能です。
用途
各種金属のバリ取り、研磨に。
適合材
各種金属
外径(Φmm)
30
内径(Φmm)
12
厚さ(mm)
1
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
23500
砥粒
WA
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57259703
TAPP-100
100#
¥
490
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
57259712
TAPP-150
150#
¥
490
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
57259728
TAPP-240
240#
¥
490
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
57259737
TAPP-60
60#
¥
490
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください