TRUSCO
使い捨て頭巾
前面には防曇フィルムを使用しており、曇りにくくなっております。
頭巾内側についてるゴム紐にて頭に固定する事ができます。
頭から被る事ができますので、軽度の粉塵等を防ぐ事ができます。
用途
塗装、建築現場。
色
ホワイト
サイズ
フリー
トラスコ品番
789-8525
材質
(フィルム)PET
質量(g)
16
タイプ
使い捨てタイプ
材質(不織布)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1セット(10枚)
注意
※火気厳禁。
※本製品は国家検定マスクではありませんので、有機ガス・有毒蒸気・有毒粉塵の存在する場所でのご使用はお控え下さい。
※通気性のある生地を使用しておりますが、気分が悪くなった場合は、使用を中止して下さい。
※全面フィルム部が汚れ等もより、視界が悪くなった場合は安全のため、新たしい頭巾に取り替えてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57260193
TDH-02
¥
5,080
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください