曜日別特売

ラミネートフィルム

ラミネートフィルム - TRUSCOラミネートフィルム - TRUSCOラミネートフィルム - TRUSCO
(2件のレビュー)

ほこり、ゴミが付着しにくく、原稿をスムーズに入れることができます。
3層構造フィルムなので丈夫でキレイな仕上がりです。
大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。
焼却しても塩化水素ガスを発生しません。

用途インクジェットプリントの保護に。厚さ(μm)100タイプ3層構造加工静電気防止剤内容量1セット(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57261803LFM-A3-100A3100
4,580
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57261812LFM-A4-100A4100
2,290
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57261803
2023-06-13
用途: 現場作業時
建設業・工事業

フィルムの使用感は他社のものと比べても悪くないです。コスパは非常に良いと思います
今後も注文したいと思います

対象商品 : 57261812
2018-04-30
用途: お店のpop の加工に使っています。
有限会社 ビックマックス卸売・小売業

すっと入って、ぴったりつくので使いし、仕事が、早く終わりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする