ミニマムローラー

ミニマムローラー - TRUSCOミニマムローラー - TRUSCOミニマムローラー - TRUSCOミニマムローラー - TRUSCOミニマムローラー - TRUSCOミニマムローラー - TRUSCOミニマムローラー - TRUSCO
(1件のレビュー)

幅広い用途で使用できる万能タイプのローラーです。
接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。

用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3主な用途万能用(多用途)ローラー径(Φmm)20
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57262862TMIR-13-31セット(2本)3
670
499
549(税込)
当日出荷
57262878TMIR-13-41セット(2本)4
690
519
571(税込)
当日出荷
57262887TMIR-13-51セット(2本)5
740
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264323TMIR-13-11セット(3本)1
930
699
769(税込)
当日出荷
57264332TMIR-13-21セット(3本)2
950
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 鉄骨製手摺の塗装
有限会社市川鉄工所

フラットバーの細長い部分の塗装に使いました
狭いのを探していたのであってよかった
とても綺麗に塗れて使いやすかったので大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする