ミニマムローラー(マイクロファイバー)

ミニマムローラー(マイクロファイバー) - TRUSCOミニマムローラー(マイクロファイバー) - TRUSCOミニマムローラー(マイクロファイバー) - TRUSCOミニマムローラー(マイクロファイバー) - TRUSCOミニマムローラー(マイクロファイバー) - TRUSCOミニマムローラー(マイクロファイバー) - TRUSCO

塗料含みの良いマイクロファイバー繊維を使用しています。
低粘度のステイン系塗料に最適です。
接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。

用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル(マイクロファイバー)芯径(mm)3適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎主な用途万能用(多用途)ローラー径(Φmm)23
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57262896TMIR-13M-31セット(2本)3
670
499
549(税込)
当日出荷
57262914TMIR-13M-51セット(2本)5
740
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264348TMIR-13M-11セット(3本)1
930
699
769(税込)
当日出荷
57264357TMIR-13M-21セット(3本)2
950
719
791(税込)
当日出荷
57262905TMIR-13M-41セット(2本)4
690
519
571(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする