TRUSCO
ミニマムローラー(無泡)
毛のへたりが少ない耐久性に優れた無泡タイプのローラーです。
接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
用途
入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)
13
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
3
適合塗料
水性◎、低VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○
主な用途
万能用(多用途)
ローラー径(Φmm)
28
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57262923
TMIR-13U-3
1セット(2本)
3
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
57262932
TMIR-13U-4
1セット(2本)
4
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
57262948
TMIR-13U-5
1セット(2本)
5
¥
740
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264366
TMIR-13U-1
1セット(3本)
1
¥
930
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
57264375
TMIR-13U-2
1セット(3本)
2
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください