曜日別特売

ミニマムローラー(仕上用)

ミニマムローラー(仕上用) - TRUSCOミニマムローラー(仕上用) - TRUSCOミニマムローラー(仕上用) - TRUSCOミニマムローラー(仕上用) - TRUSCOミニマムローラー(仕上用) - TRUSCOミニマムローラー(仕上用) - TRUSCOミニマムローラー(仕上用) - TRUSCO
(1件のレビュー)

きめ細かい繊維を使用した仕上げに適したローラーです。
接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。

用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)5種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3適合塗料水性◎、弱VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○主な用途仕上用ローラー径(Φmm)20
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57262984TMIR-5F-31セット(2本)3
670
499
549(税込)
当日出荷
57262993TMIR-5F-41セット(2本)4
690
519
571(税込)
当日出荷
57263002TMIR-5F-51セット(2本)5
740
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264402TMIR-5F-11セット(3本)1
930
699
769(税込)
当日出荷
57264418TMIR-5F-21セット(3本)2
950
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57264418
2024-04-12
用途: 塗装作業
製造業

塗装作業の時、細かい所や入り組んだところを塗るのにとても利用しています
塗料の吸水性も良く ムラも出にくいのでとても重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする