ミニマムローラー(マイクロファイバー)

ミニマムローラー(マイクロファイバー) - TRUSCOミニマムローラー(マイクロファイバー) - TRUSCOミニマムローラー(マイクロファイバー) - TRUSCOミニマムローラー(マイクロファイバー) - TRUSCOミニマムローラー(マイクロファイバー) - TRUSCOミニマムローラー(マイクロファイバー) - TRUSCOミニマムローラー(マイクロファイバー) - TRUSCO

マイクロファイバー繊維を使用した仕上げローラーです。
塗料ダレが少ないので、天井などの隅の塗装に適しています。
接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。

用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)5種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル(マイクロファイバー)芯径(mm)3適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)20
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57263018TMIR-5M-31セット(2本)3
670
499
549(税込)
当日出荷
57263027TMIR-5M-41セット(2本)4
690
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
57263036TMIR-5M-51セット(2本)5
740
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
57264427TMIR-5M-11セット(3本)1
930
699
769(税込)
当日出荷
57264436TMIR-5M-21セット(3本)2
950
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする