曜日別特売

幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用

幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 - TRUSCO幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 - TRUSCO幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 - TRUSCO

通常のセーバーソーより、幅・厚みを持たせることで、ブレにくく、刃の寿命を伸ばすことを可能しています。
柔軟に曲がるバイメタル素材のおかげで、解体などの様々な素材の切断に適しています。
9mm厚刃では折れやすく、1.3mmでは重すぎるユーザーの声から生まれました。
従来品と比べて約20%アップの幅広刃を使用しています。
精密研磨歯でシャープな切り口で、素早い切れ味を実現しています。

用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に。解体現場作業に。材質バイメタルハイス厚さ(mm)1.1山数14適合機器マキタ、日立、リョービ、BOSCHのセーバーソー・レシプロソー切断能力(mm)ステンレス(管材、鉄)10~20内容量1セット(5枚)
注意
※切断初動は低速でゆっくり被削材に食い込ませてください。
※ブレードの根元に近い部分で切断してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57265687TBS-150-14-HST-5P150130
3,850
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
57265696TBS-228-14-HST-5P228200
4,820
4,198
4,618(税込)
当日出荷
57265705TBS-300-14-HST-5P300280
5,350
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする