TBS-228-14-HST-5P 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 TRUSCO 57265696

メイン画像

TBS-228-14-HST-5P 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 TRUSCO 57265696
TBS-228-14-HST-5P 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 TRUSCO 57265696

幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用TBS-228-14-HST-5P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)228
有効刃長(mm)200
内容量1セット(5枚)注文コード57265696品番TBS-228-14-HST-5P
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

通常のセーバーソーより、幅・厚みを持たせることで、ブレにくく、刃の寿命を伸ばすことを可能しています。
柔軟に曲がるバイメタル素材のおかげで、解体などの様々な素材の切断に適しています。
9mm厚刃では折れやすく、1.3mmでは重すぎるユーザーの声から生まれました。
従来品と比べて約20%アップの幅広刃を使用しています。
精密研磨歯でシャープな切り口で、素早い切れ味を実現しています。

用途
ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に。解体現場作業に。
全長(mm)
228
有効刃長(mm)
200
トラスコ品番
819-5244
材質
バイメタルハイス
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
211
刃幅
19mm
山数
14
適合機器
マキタ、日立、リョービ、BOSCHのセーバーソー・レシプロソー
切断能力(mm)ステンレス
(管材、鉄)10~20
注意
※切断初動は低速でゆっくり被削材に食い込ませてください。
※ブレードの根元に近い部分で切断してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする