曜日別特売

名札キーホルダー

名札キーホルダー - TRUSCO名札キーホルダー - TRUSCO名札キーホルダー - TRUSCO名札キーホルダー - TRUSCO名札キーホルダー - TRUSCO名札キーホルダー - TRUSCO

鍵や小物の管理に便利です。
リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。
文字が書けるシート付です。

用途鍵や小物の管理に。材質(本体)ポリプロピレン材質ポリプロピレン幅(mm)27タイプ片面ハードタイプ間口(mm)14寸法(縦×横)(mm)85×27内径(mm)14材質(リング)スチール
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57267595TNH-50-B1セット(50個)781-334150(青のみ)210
2,480
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57267604TNH-50-R1セット(50個)781-335050(赤のみ)210
2,480
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57267613TNH-50-Y1セット(50個)781-336850(黄のみ)210
2,480
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57267787TNH-61セット(6個)781-33766(色混合)/青、黄、白、赤、緑、黒青・黄・白・赤・緑・黒25
300
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする