タフコート

タフコート - ロックペイント
(1件のレビュー)

耐水性、塗装作業性にすぐれています。
速乾性です。
耐油性、耐薬品性にすぐれています。

用途土木建設機械、産業機械、重電機器、重車両。シャーシーブラック特性耐水、耐油、耐薬品、速乾引火点(℃)22主な用途建設機械、車両膜厚(μm)30指触乾燥時間(分)30(10℃)、15(20℃)、10(30℃)希釈剤タフコートシンナー(016-0066)塗布方法スプレー硬化時間(時間)12(10℃)、6(20℃)、5(30℃)危険等級発火点(℃)529危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~25油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)24(10℃)、12(20℃)、10(30℃)塗付量(kg/m2・回)90~120危険物の性状非水溶性内容量1缶(16kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57370443066-0299-01
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57370443
2023-06-09
用途: 最強のアンダーコート!?
アライドラボラトリーズ株式会社

土木機械の塗装に使用され、チッピング耐性、防錆効果が高いロックペイントさんのタフコートのシャーシブラックがモノタロウで購入できると知り、このたび一斗缶で購入しました。農機具、ユンボ、屋外フェンスなどにこれまでタフコート(調色品)を使用し非常に満足できる結果を得ていたので、本製品には非常に満足しています。一部巷では(四駆トライアル、ラリー、降雪地の整備士など)「最強のアンダーコート」と呼ばれていますが、そのウワサと名前に違わず「タフ」に鉄部を守ってくれます。フタル酸樹脂系の塗膜ですので塗装後数日で大気の酸素と反応、三次元重合して完全硬化し耐性を発揮しますが、実用上は塗装後2時間ほどで指蝕乾燥する速乾性も使い勝手が良く優秀です。本品は高粘度の塗料ですので、20%以上のシンナー希釈は必須です。(これは容積に対し割安感)凍結防止剤のサビで悩まされている方に是非お薦めです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする