曜日別特売

ラッカースプレー(高濃度タイプ)

ラッカースプレー(高濃度タイプ) - ロックペイントラッカースプレー(高濃度タイプ) - ロックペイントラッカースプレー(高濃度タイプ) - ロックペイントラッカースプレー(高濃度タイプ) - ロックペイントラッカースプレー(高濃度タイプ) - ロックペイントラッカースプレー(高濃度タイプ) - ロックペイントラッカースプレー(高濃度タイプ) - ロックペイントラッカースプレー(高濃度タイプ) - ロックペイント
(3件のレビュー)

ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。
テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れにくくなっています。
楕円形パターンで能率的な塗装ができます。
速乾性でツヤがよく、付着性、耐久性耐黄変性などにすぐれています。

用途鉄部、木部、コンクリート、自動車、自転車、玩具、電気器具、鋼製家具、ホビー、工作物、看板など。特性耐久、速乾乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60主な用途木、鉄、コンクリート塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7危険物の性状非水溶性内容量1ケース(300mL×6本)
注意
※高級家具や耐熱性を必要するところには適しません。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57371213H62-0012-64しろ
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57371222H62-0027-64あか
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57371238H62-0034-64ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57371247H62-0050-64クリヤー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57371256H62-0195-64ツヤ消しクリヤー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
57371265H62-0301-64
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57371274H62-0302-64
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
57371283H62-0801-64うすみどり
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57371292H62-0802-64スカイブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57371308H62-0803-64クリーム
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
57371317H62-0804-64うすねずみ
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57371326H62-0805-64ねずみいろ
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57371335H62-0806-64ライトグリーン
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
57371344H62-0807-64チョコレート
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
57371353H62-0808-64ツヤ消しブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57371362H62-0810-64そらいろ
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57371378H62-0811-64ミルキーホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
57371387H62-0812-64シルバーグレー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
57371396H62-0814-64ブルーイングホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
57371405H62-0815-64ブルーグレー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
57371414H62-0817-64ピンク
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57371423H62-0818-64あかさび
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
57371432H62-0819-64ブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57371448H62-0822-64ネイビーブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57371457H62-0823-64ブラウン
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57371466H62-0824-64きいろ
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57371475H62-0825-64オレンジ
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
57371484H62-0826-64バーミリオン
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57371493H62-0827-64みどり
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57371502H62-0828-64芝グリーン
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
57371518H62-0848-64アイボリー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57371238
2023-07-13
用途: 製造・梱包作業時

色がくっきりしている。コスパも良いように思われる。

対象商品 : 57371335
2018-11-30
用途: 塗装作業時
製造業

工場安全通路ペンキ塗装部分の剥がれ箇所に使用しました。ペンキで塗るよりもスプレーでサッと塗装でき大変便利でした。

対象商品 : 57371213
2018-01-28
用途: 型紙を使用しての看板工事にスプレーを使用
有限会社 共栄塗装その他業種

色んなSHOPで値段を調べましたが、一番安価で購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする