曜日別特売

1000型ステンレスボールバルブ

1000型ステンレスボールバルブ - ノーブランド1000型ステンレスボールバルブ - ノーブランド
材質(本体)SUS316材質(シート)PTFE材質(ハンドル)SUS304バルブ種類ボールバルブ内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57273667MU-881/4
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57273676MU-10103/8
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57273685MU-15151/2
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
57273694MU-20203/4
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
57273703MU-25251
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57273712MU-32321-1/4
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57273728MU-40401-1/2
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
57273737MU-50502
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする