曜日別特売

速乾サビナイト(F4) 業務用

速乾サビナイト(F4) 業務用 - 関西ペイント速乾サビナイト(F4) 業務用 - 関西ペイント

乾燥が速く、屋内鉄骨用下塗りとして適用。

用途建築鉄骨用さび止め特性速乾、さび止めタイプ長油性フタル酸樹脂系さび止め塗料主な用途鉄、屋内希釈剤塗料用シンナーA使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)(エアレス)5~10wt、(刷毛・ローラー)0~5wt半硬化乾燥時間(時間)約50分(20℃)、約2(5℃)グリーン購入法適合塗り面積(1回塗り)(m2)約140塗装間隔6時間以上6ヶ月以内(20℃)、16時間以上6ヶ月以内(5℃)内容量1缶(20kg)
注意
※色相は近似であるため、塗板等にてご確認下さい。
※必ず希釈をしてからお使いください。
※塗膜は十分に乾燥させてから上塗を塗装してください。乾燥が不十分な状態で塗り重ねるとチヂミを生じることがあります。
※動力攪拌機を用いて、十分に攪拌後使用してください。
※浮きさびやルーズな黒皮、旧塗膜面の発錆や塗膜の浮きなどは十分に除去して塗装してください。
※被塗面の異物(研削材、ダスト、油脂汚れ、水分)や粉化物などは塗装前に除去してください。
※耐水性が十分でないので、没水部では使用できません。
※塗料が染み込んだウエス等は自然発火の恐れがあります。使用したウエスは必ず焼却するか、水の入った容器に入れて処理して下さい。
※塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細は、SDS(製品安全データシート)を確認してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59737344104-101赤さび色
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
5973735392-104-003グレー
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする