曜日別特売

オール樹脂水中ポンプセムポン

オール樹脂水中ポンプセムポン - セムコーポレーションオール樹脂水中ポンプセムポン - セムコーポレーションオール樹脂水中ポンプセムポン - セムコーポレーション

軽量・コンパクトボディでパワフルな性能を発揮。サーマルプロテクター内蔵でモーターの焼損を防止。わずか4.8kgの小型軽量ボディで持ち運びがらくらく。6m3/h(揚程2m時)のパワフル設計。
接液部は錆びない高耐食樹脂製。CFRPP樹脂ボディで耐食性アップ。メカニカルシールの変更でより長寿命。樹脂製ビスで耐食性を強化。
底水位用ストレーナーで汲み上げ最低水位約4mmまで可能。
メンテナンス・掃除がらくらくのシンプル設計。ワンタッチで外せる底部ストレーナーで掃除がらくらく。一体成形ボディでメンテナンスフリー。

付属品ホースタケノコ、ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ(PE製/5m)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シール質量(kg)4.8構造ポンプ部/(羽根車)セミボルテックス、(軸封)シングルメカニカルシール、(軸受)密封玉軸受接続32mmホースまたは配管接続比重1.2モーター極数(P)2保護装置モーター部/サーマルプロテクター内蔵モーター絶縁種別型式E種ケーブル(キャプタイヤケーブル)VCT・4m内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(W)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57297993CCP-200T-5-C32200三相200507.4120(液質)化学液、(液温)0~40℃
124,800
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
57298002CCP-200T-5-S32200三相200507.4120(液質)化学液、(液温)0~40℃
153,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
57298018CCP-200T-6-C32200三相200607.4120(液質)化学液、(液温)0~40℃
124,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57298027CCP-200T-6-S32200三相200607.4120(液質)化学液、(液温)0~40℃
153,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
57298036CCP-200S-5-C32200単相100507.4120(液質)化学液、(液温)0~40℃
124,800
119,800
131,780(税込)
当日出荷
57298045CCP-200S-5-S32200単相100507.4120(液質)化学液、(液温)0~40℃
153,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
57298054CCP-200S-6-C32200単相100607.4120(液質)化学液、(液温)0~40℃
124,800
119,800
131,780(税込)
当日出荷
57298063CCP-200S-6-S32200単相100607.4120(液質)化学液、(液温)0~40℃
153,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

オール樹脂水中ポンプセムポン 紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする