曜日別特売

お掃除楽ちんサークル

お掃除楽ちんサークル - アイリスオーヤマ

3つのお掃除機能でお手入れが簡単なお掃除楽ちんサークルです。
トレーが引き出せて丸洗い可能です。
扉がフルオープンでき奥まで拭き掃除が簡単です。
コロ付きで移動が簡単なので床掃除に便利です。

用途
ペット用サークル
色
グレーベージュ
高さ(mm)
616
奥行(mm)
590
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
入口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57329904P-SS-906828-2640線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、トレー:塩化ビニル樹脂、ジョイントパーツ部・左右フレーム・バックル:ポリプロピレン、扉ロック:ABS樹脂870770×510×600mmW750×H460
オープン
取扱い終了
57329913P-SS-906D828-2641線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、トレー:塩化ビニル樹脂、ジョイントパーツ部・左右フレーム・バックル:ポリプロピレン、扉ロック:ABS樹脂870770×510×600mmW750×H460
オープン
取扱い終了
57329922P-SS-1206D828-2639線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、トレー:塩化ビニール樹脂、ジョイントパーツ部・左右フレーム・バックル:ポリプロピレン、扉ロック:ABS樹脂11071010×510×600mmW985×H460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする