TDD BUCKET
CAUTION 5gal バケット フタ付き
オレンジボディにCAUTIONマークとトラテープが施された5ガロンバケツ。
CAUTION/WARNINGマークが表裏に施され、どこから見ても注意喚起が可能。
密閉性が高いフタ付。
用途
工具や資材、液体を入れての利用はもちろん、視認性に優れたデザインで注意を促す安全コーンの代用としても。
付属品
フタ(ブラック)
材質
HDPE
容量(L)
18
本体寸法(cm)
Φ30×H37(ハンドル含まず)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05049629
05GLTDD-CAU
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください