石川製作所
樹脂台車大ペダルブレーキ付
固定キャスターの片輪ストッパー付です。
用途
工場、倉庫、運送業
トラスコ品番
105-0675
材質
ブレーキ:スチール
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ゴム
タイプ
折りたたみハンドルタイプ
ブレーキ有無
あり
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個、ストッパー1個
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
865
ブレーキ種類
ストッパー
材質(ハンドル)
スチール
アズワン品番
64-6744-95
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。※個人宅配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57330954
P301GKS
300
900×600
220
15.3
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
もっと見る