曜日別特売

ダストニッパ(エラストマーG)

ダストニッパ(エラストマーG) - VICTOR(花園工具)

リード屑の飛散を防止するダスト収納筒つきで基板製品の不良原因を解消します。

トラスコ品番791-7422材質構造用炭素鋼、グリップ:エストラマー全長(mm)131タイプばね付刃の種別セミフラッシュ刃切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0内容量1丁
注意
※硬線は切断できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57308554113HGSD-125
6,440
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57308554113HGSD-12507066963113-BSD113HGSD-125 ダストニッパ VICTOR(花園工具) 07066963ダストニッパVICTOR(花園工具)1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする