曜日別特売

マイクロエース(エラストマーG)

マイクロエース(エラストマーG) - VICTOR(花園工具)

結合部にベアリングを使用し、ガタのない精巧な刃先かみ合わせを実現しています。

タイプばね付切断能力(mm)(タングステン線)0.3刃の種別セミフラッシュ刃切断能力(Φmm) ピアノ線Φ0.5切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573089651000HG-115116791-7112構造用炭素鋼
26,100
取扱い終了
代替品有
573089741003HG-115116791-7147構造用炭素鋼
26,100
取扱い終了
代替品有
573089831003SUMHG-115113791-7163特殊ステンレス鋼
25,620
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
573089651000HG-115265459691000-115画像準備中マイクロエース・超硬刃付(樹脂カバー付)VICTOR(花園工具)1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
573089741003HG-115573089381003-1151003HG-115 マイクロエース VICTOR(花園工具) 57308938マイクロエースVICTOR(花園工具)1丁
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする