曜日別特売

マイクロニッパ(エラストマーG)

マイクロニッパ(エラストマーG) - VICTOR(花園工具)

頭部が小さく刃先が鋭角で特に細かい作業に最適です。
手になじむエラストマー樹脂グリップです。

材質構造用炭素鋼タイプばね付内容量1丁
注意
※硬線は切断できません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
刃の種別
切断能力(Φmm) 鉄線
切断能力(Φmm) 銅線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57308992105HGS-100112791-7236セミフラッシュ刃Φ0.8Φ1.2
2,720
取扱い終了
57309008105HGS-120125791-7244セミフラッシュ刃Φ0.8Φ1.2
2,720
取扱い終了
57309017100HGS-100110791-7171セミフラッシュ刃Φ0.8Φ1.2
3,320
取扱い終了
57309026101HGS-100112791-7198セミフラッシュ刃Φ0.8Φ1.2
3,320
取扱い終了
57309035110HGS-100112791-7295セミフラッシュ刃Φ1.0Φ1.8
3,320
取扱い終了
57309044115HGS-125131791-7503フルフラッシュ刃Φ1.2Φ2.0
3,320
取扱い終了
57309053111HGS-125138791-7341セミフラッシュ刃Φ0.8Φ1.2
3,420
取扱い終了
57309062101HGSZ-100112791-7201薄刃Φ0.8Φ1.2
3,420
取扱い終了
57309078120HGS-125138791-7511セミフラッシュ刃Φ1.2Φ2.0
3,440
取扱い終了
57309087120HGS-150158791-7520セミフラッシュ刃Φ1.6Φ2.6
3,540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする