VICTOR(花園工具)
マイクロニッパ(ソフトカバー付)
頭部を小さくして細かい作業に最適です。
材質
構造用炭素鋼
タイプ
ばね付
内容量
1丁
注意
※硬線は切断できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃の種別
切断能力(Φmm) 鉄線
切断能力(Φmm) 銅線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57309096
105BS-100
791-7210
105
薄刃
Φ0.8
Φ1.2
¥2,520
取扱い終了
57309105
105BS-120
791-7228
122
薄刃
Φ0.8
Φ1.2
¥2,520
取扱い終了
57309114
115BS-125
791-7490
126
フルフラッシュ刃
Φ1.2
Φ2.0
¥3,100
取扱い終了
57309123
101BSZ-100
791-7180
106
薄刃
Φ0.8
Φ1.2
¥3,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください