VICTOR(花園工具)
マイクロニッパ定寸切り(エラストマーG)
ストッパー付で開き幅が小さく、長時間の切断作業に適しています。
先端部にピンを立て、リード線の定寸切断作業ができます。
全長(mm)
131
材質
構造用炭素鋼
タイプ
ばね付
刃の種別
セミフラッシュ刃
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ1.2
切断能力(Φmm) 銅線
Φ2.0
切断能力(Φmm) より線
Φ1.2
内容量
1丁
注意
※硬線は切断できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57309132
110HGSL1.5-125
791-7317
¥4,900
取扱い終了
57309148
110HGSL2.3-125
791-7325
¥4,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください