VICTOR(花園工具)
マイクロニッパ定寸切り(ソフトカバー付)
ストッパー付で開き幅が小さく長時間の切断作業に最適です。
リード線の定寸切断作業ができます。
全長(mm)
126
材質
構造用炭素鋼
タイプ
ばね付
刃の種別
セミフラッシュ刃
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ1.2
切断能力(Φmm) 銅線
Φ2.0
内容量
1丁
注意
※硬線は切断できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57309157
110BSL1.3-125
791-7252
¥4,680
取扱い終了
57309166
110BSL1.5-125
791-7261
¥4,680
取扱い終了
57309175
110BSL2.3-125
791-7279
¥4,680
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください