VICTOR(花園工具)
斜ニッパ(NTT推奨)
(1件のレビュー)
電気通信施設の保守などに使用するニッパで銅線やケーブルの切断に適しています。
全長(mm)
110
仕様
ラウンド刃
トラスコ品番
791-9808
材質
構造用炭素鋼
カバー
無
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ1.0
切断能力(Φmm) 銅線
Φ1.2
アズワン品番
64-3209-15
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57308694
BN-4
¥4,020
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください