曜日別特売

斜ニッパ(エラストマーG)

斜ニッパ(エラストマーG) - VICTOR(花園工具)

細線や銅線などの切断に適しています。刃部に皮むき穴(1.2Φ・1.10Φ)付です。

用途電気工事・通信工事等に最適です仕様ラウンド刃、皮むき穴付トラスコ品番791-7988材質構造用炭素鋼、グリップ:エストラマー全長(mm)182切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 銅線Φ3.0内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57308737322HGE-175
4,340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする