カモ井加工紙
マスキングテープ建築用 LUPIN
特殊な基材が凹凸に馴染み見切りが良い。夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしない。
用途
建築塗装用
適合被着体
屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)
注意
※老朽化アルミサッシではアルミ表面の劣化により、糊残りが起きる可能性があります。テープがつきすぎる場合は、ルパンライトを使用してください。発砲している塩ビクロスにテープを貼るとクロス表面を傷つけやすいので、ミントを使用し、貼り置きは短時間にしてください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
色
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57305255
LUPIN-15
1セット(8巻)
15
18
不織布
紫
アクリル系
4.05N/10mm
¥
1,838
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
57305316
LUPIN-18
1セット(7巻)
18
18
不織布
紫
アクリル系
4.05N/10mm
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57305264
LUPIN-24
1セット(5巻)
24
18
不織布
紫
アクリル系
4.05N/10mm
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
57305273
LUPIN-30
1セット(4巻)
30
18
不織布
紫
アクリル系
4.05N/10mm
¥
1,838
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
57305237
LUPIN-38
1セット(3巻)
38
18
不織布
紫
アクリル系
4.05N/10mm
¥
1,742
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
57305212
LUPIN-50
1セット(2巻)
50
18
不織布
紫
アクリル系
4.05N/10mm
¥
1,530
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
55271449
15mm×18m
1箱(8巻×6パック)
15
18
不織布
紫
アクリル系
4.05N/10mm
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55271458
18mm×18m
1箱(7巻×6パック)
18
18
不織布
紫
アクリル系
4.05N/10mm
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
55271467
24mm×18m
1箱(5巻×6パック)
24
18
不織布
紫
アクリル系
4.05N/10mm
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
55271476
30mm×18m
1箱(4巻×6パック)
30
18
不織布
紫
アクリル系
4.05N/10mm
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55271485
38mm×18m
1箱(3巻×6パック)
38
18
不織布
紫
アクリル系
4.05N/10mm
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
55271494
50mm×18m
1箱(2巻×6パック)
50
18
不織布
紫
アクリル系
4.05N/10mm
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57305282
LUPIN LIGHT-15
1セット(8巻)
15
18
不織布
緑
アクリル系
-
オープン
取扱い終了
57305325
LUPIN LIGHT-18
1セット(7巻)
18
18
不織布
緑
アクリル系
-
オープン
取扱い終了
57305298
LUPIN LIGHT-24
1セット(5巻)
24
18
不織布
緑
アクリル系
-
オープン
取扱い終了
57305307
LUPIN LIGHT-30
1セット(4巻)
30
18
不織布
緑
アクリル系
-
オープン
取扱い終了
57305246
LUPIN LIGHT-38
1セット(3巻)
38
18
不織布
緑
アクリル系
-
オープン
取扱い終了
57305228
LUPIN LIGHT-50
1セット(2巻)
50
18
不織布
緑
アクリル系
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介「マスキングテープ ルパン」
参考になった