曜日別特売

サクションホース10M(NT)

サクションホース10M(NT) - ケルヒャー

吸引ホース10m(径35mm)です。

仕様
ID35mm ベンディングパイプ無
トラスコ品番
794-2133
適合機種
NT27/1、NT48/1、NT65/2Tact2、NT25/1Ap、NT35/1Tact帯電防止、NT55/1Tact、NT35/1Ap、NT45/1Tact
幅(mm)
600
質量(kg)
2
高さ(mm)
120
奥行(mm)
600
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5732038469062420
¥16,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする