NT用ベンディング径40ステンレス
砂、少量の金属切粉など、比較的堅い粉じん用のステンレス製ベンディングパイプパイプ。NT接続コーン径40mm(5.407-006.0)が必要です。
- 適合機種
- NT 65/2 Tact2、サクションホース、サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用10m、サクションホース 旧ホース 径40mm パイプ直結型油濁用4m
- 材質
- ステンレス製
- 質量(kg)
- 0.3
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 360×79×41
- 接続
- アクセサリー側:コーン、吸引ホース:コーン
- パイプサイズ
- パイプ径:ID 40
- 内容量
- 1個
注意
※NT接続コーン径40mm(5.407-006.0)が必要です。掃除機用部品・消耗品・関連用品 の新着商品
カテゴリ











![真空ホースA アマノ[事務用品/清掃用品] 真空ホースA アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05849099-261020-02.jpg)


