曜日別特売

手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート

手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート - 工進手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート - 工進手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート - 工進
(1件のレビュー)

電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き

用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース仕様ポリ缶直付けタイプ接続ねじ50ミリ吐出量(L/min)6
注意
※型式サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 接続口径50ミリ専用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用液
タイプ
最大吐出量(L/min)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86792345PK-211本灯油、軽油、水女性でも楽に加圧できます6PC0.4
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
57319097PK-211セット(12本)灯油、軽油、水女性でも楽に加圧できます6PC0.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOHIN 灯油ポンプ ポリオートPK-21_short
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57319097PK-2186792345PK-21PK-21 手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート 工進 86792345手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート工進1本
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86792345
2022-12-07
用途: 灯油タンク給油
建設業・工事業

ポリタンクの口にぴったりで、扱いやすい商品ですぐれものです。ホームセンターにも見当たらず手に入れることが出来て良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする