曜日別特売

ステンレス鋼製ジャンボナス環フック(110-022-111)

ステンレス鋼製ジャンボナス環フック(110-022-111) - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ジャンボナス環フック(110-022-111) - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ジャンボナス環フック(110-022-111) - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ジャンボナス環フック(110-022-111) - LAMP(スガツネ工業)

フック部は180°回転し、フリクション(低抗機能)が振動による首振りを防止します。
アームが閉じた状態に戻るため、掛けた物が外れにくい構造です。

材質ステンレス鋼トラスコ品番799-9178セット内容十字穴付バインドタッピングねじ5×30質量(g)800種類ナス環タイプ奥行(mm)114.5寸法H(mm)106寸法A(mm)80寸法B(mm)164取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SCS13)付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)392吊下荷重N(kgf)392(40)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57314084JN-T100
31,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼製ジャンボナス環フック(110-022-111)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする