曜日別特売
JN-T100 ステンレス鋼製ジャンボナス環フック(110-022-111) LAMP(スガツネ工業) 57314084

JN-T100 ステンレス鋼製ジャンボナス環フック(110-022-111) LAMP(スガツネ工業) 57314084
JN-T100 ステンレス鋼製ジャンボナス環フック(110-022-111) LAMP(スガツネ工業) 57314084
JN-T100 ステンレス鋼製ジャンボナス環フック(110-022-111) LAMP(スガツネ工業) 57314084
JN-T100 ステンレス鋼製ジャンボナス環フック(110-022-111) LAMP(スガツネ工業) 57314084

ステンレス鋼製ジャンボナス環フック(110-022-111)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57314084
品番
JN-T100
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

フック部は180°回転し、フリクション(低抗機能)が振動による首振りを防止します。
アームが閉じた状態に戻るため、掛けた物が外れにくい構造です。

トラスコ品番
799-9178
セット内容
十字穴付バインドタッピングねじ5×30
材質
ステンレス鋼
質量(g)
800
種類
ナス環タイプ
奥行(mm)
114.5
寸法H(mm)
106
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
164
取付け方法
壁付け
材質(フック)
ステンレス鋼(SCS13)
付加機能
可動(フリクション)
耐荷重(N)
392
吊下荷重N(kgf)
392(40)

商品説明動画

ステンレス鋼製ジャンボナス環フック(110-022-111)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする