曜日別特売

ステンレス鋼製ナス環フック(110-022-201)

ステンレス鋼製ナス環フック(110-022-201) - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ナス環フック(110-022-201) - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ナス環フック(110-022-201) - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ナス環フック(110-022-201) - LAMP(スガツネ工業)

掛けたものが外れにくいナス環タイプの先端部を持つフックです。
フック部の穴に南京錠が取り付けられ、盗難防止対策に最適です。
太さΦ12までの鎖やロープが掛けられます。
幅が狭く、ドア枠や窓枠にも付けられます。

用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等材質ステンレス鋼付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)トラスコ品番799-9003セット内容十字穴付なべタッピングねじ4×25(ステンレス鋼)質量(g)180種類ナス環タイプ穴径(Φmm)(鍵穴)10寸法H(mm)40.5寸法A(mm)18.4寸法B(mm)89.7取付け方法壁付け適合ロープ径(Φmm)12以下材質(フック)ステンレス鋼(SCS14)付加機能南京錠対応耐荷重(N)196吊下荷重N(kgf)196(20)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57314093EN-R80-K
11,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼製ナス環フック(110-022-201)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする