耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。
HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。



短いパイプが必要だったので1mで買えるこのパイプにしました。これを切って使用します。
強度と言うより硬度が高く切断は大変ですが、硬質塩ビパイプとしてはコストパフォーマンスが高いと思います。
ユニオン給水栓の代わりにこちらのパイプを任意の長さで切断して使用しました。
色も使い易く重宝します。
商品も配送も全く問題ありませんでした。
4mだと個別配送料\2500必要なので、2mx2本をソケットで繋いだ方が安く済む。
継ぎ足して問題ないなら、施工も2mなら一人で作業できるし、コストも抑えられるので断然こちらが良い。
一流メーカーの製品なので安心です。梱包も簡易ながらきちんとされており、配送業者も丁寧に取り扱ってくれていたようなので、キズやワレもなく全く問題ありませんでした。