セキスイ
接着剤 NO.20S
エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です
接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮
業界初の超速乾タイプ
エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用です
青キャップが目印
用途
エスロン硬質塩ビ管/継手(VPWパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)の専用接着剤
仕様
挿入後保持所定時間(50A以下=30秒以上 65~75A=夏1分以上・冬場2分以上)
接続口径
13~75A
規格
日本水道協会規格準拠 JWWA S 101
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
556mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(500g)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57322028
S205G
透明
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
57322037
S205GW
白
¥
4,060
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください