ニッサチェイン
鉄ucバネスナップ
板材を曲げて加工したスナップです。
リング部が回転し捩れを防ぎます。
バネのトラブルが少ないスナップです。
用途
チェインやワイヤロープの先端金具として
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57304616
B-1121
788-5202
20
64
11
6
¥464
¥
299
¥329
(税込)
当日出荷
返品不可
57304625
B-1122
788-5211
35
82
12
9
¥540
¥
349
¥384
(税込)
当日出荷
57304634
B-1123
788-5229
60
107
17
11
¥632
¥
399
¥439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください