曜日別特売

バーキュート衛生管理用ミゾッコブラシ スペア ソフト

バーキュート衛生管理用ミゾッコブラシ スペア ソフト - バーテックバーキュート衛生管理用ミゾッコブラシ スペア ソフト - バーテック

HACCP対応です。
ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。

材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)厚さ(mm)15質量(g)12線径(Φmm)0.35縦(mm)75横(mm)5耐熱温度(℃)140内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5732966761441101
1,896
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
5732967661441201
1,896
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする