フリーベアコーポレーション
フリーベアテーブル ハンドル昇降タイプLHFT
軽荷重(100kg未満)用に特化したハンドル昇降式フリーベアテーブルです。
ハンドルを操作することにより内装したフリーベアがテーブル面より上下しますので搬送物の移動・着座が自由自在に行えます。
用途
作業台・荷造台、台車との組み合わせ
トラスコ品番
829-0251
材質
スチール製
幅(mm)
700
質量(kg)
26
高さ(mm)
95
奥行(mm)
450
使用フリーベア
C-5L(42個)
取付ピッチ(mm)
100
アズワン品番
64-8595-80
内容量
1台
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57309525
LHFT-450X700
CADデータダウンロード
¥
219,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,600
/
税込
¥
10,560
沖縄地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1につき
¥
19,500
/
税込
¥
21,450