フリーベアコーポレーション
メガスライダー
転送面を複数個のボールで支えることにより省スペースでより大きな荷重を受けることが可能になりました。重量物をその場で回転させたり、前後、左右、斜めとあらゆる方向への微妙かつ正確な移動が出来ます。
用途
治具・金型等重量物の搬送・位置決め
材質
スチール製
内容量
1個
注意
※ボールを保持していないため、ボールの脱落に注意して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
許容荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57330114
AWS-5
CADデータダウンロード
120
37
5000
3
¥
65,600
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57330123
AWS-8
CADデータダウンロード
160
55
8000
7
¥
87,400
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600