インラインメンブレンドライヤ

インラインメンブレンドライヤ - 前田シェルサービスインラインメンブレンドライヤ - 前田シェルサービスインラインメンブレンドライヤ - 前田シェルサービスインラインメンブレンドライヤ - 前田シェルサービス

ワンタッチで取り付けも簡単です。
ドレン発生がない中空糸膜式ドライヤです。
電池不要です。

用途精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他使用流体空気・窒素使用温度範囲(℃)5~50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57347587MMD-3-T4827-8846ワンタッチチューブ継手4mm27
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57347596MMD-3-T6827-8847ワンタッチチューブ継手6mm27
34,100
29,980
32,978(税込)
当日出荷
57347605MMD-10-T6827-8844ワンタッチチューブ継手6mm100
57,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57347614MMD-10-T8827-8845ワンタッチチューブ継手8mm100
57,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする